NORMALUX - Pictograma 300x130mm salida flecha izquierda - PN-L
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Placa de acrilato
Significado de pictograma - Ruta de escape
Dirección - Izquierda
Longitud - 300 mm
Anchura - 130 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PN-L
Ref.Sonepar
190076
EAN
8435404140885
Modelo:
Placa de acrilato
Significado de pictograma:
Ruta de escape
Dirección:
Izquierda
Longitud:
300 mm
Anchura:
130 mm
Distancia de reconocimiento:
26 m
Pictograma ref. PN-L, fabricado por Normalux. Dimensiones: 300x120mm. Peso: 0,01kg. Distancia máxima de visualización de pictograma: 26m. Fabricado según la normativa: EN1838. Familias compatibles: DUNNA, DUNNA, VOLUTTA, VOLUTTA EMPOTRABLE
Un producto de NORMALUX
Descubra la serie NORMALUX


