NORMALUX - Pictograma 300x130mm salida flecha recto
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Placa de acrilato
Significado de pictograma - Ruta de escape
Dirección - Posición inferior
Longitud - 300 mm
Anchura - 130 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PN-SD
Ref.Sonepar
156429
EAN
8436029850036
Modelo:
Placa de acrilato
Significado de pictograma:
Ruta de escape
Dirección:
Posición inferior
Longitud:
300 mm
Anchura:
130 mm
Distancia de reconocimiento:
26 m
Un producto de NORMALUX
Descubra la serie NORMALUX


