NORMALUX - Pictograma 320x150mm salida ambos lados
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Placa de acrilato
Significado de pictograma - Ruta de escape
Dirección - Otros
Longitud - 320 mm
Anchura - 150 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PF-A
Ref.Sonepar
306160
EAN
8436024599770
Modelo:
Placa de acrilato
Significado de pictograma:
Ruta de escape
Dirección:
Otros
Longitud:
320 mm
Anchura:
150 mm
Distancia de reconocimiento:
30 m
Un producto de NORMALUX
Descubra la serie NORMALUX


