NORMALUX - Pictograma adhesivo 160x105mm salida recto
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Placa de acrilato
Significado de pictograma - Ruta de escape
Dirección - Posición inferior
Longitud - 160 mm
Anchura - 105 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PV-SD
Ref.Sonepar
267562
EAN
8435404166380
Modelo:
Placa de acrilato
Significado de pictograma:
Ruta de escape
Dirección:
Posición inferior
Longitud:
160 mm
Anchura:
105 mm
Distancia de reconocimiento:
23 m
Un producto de NORMALUX
Descubra la serie NORMALUX


