NORMALUX - Pictograma adhesivo 200x120mm salida flecha derecha
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Placa de acrilato
Significado de pictograma - Ruta de escape
Dirección - Otros
Longitud - 200 mm
Anchura - 120 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SN-LR
Ref.Sonepar
244373
EAN
8435404126827
Modelo:
Placa de acrilato
Significado de pictograma:
Ruta de escape
Dirección:
Otros
Longitud:
200 mm
Anchura:
120 mm
Distancia de reconocimiento:
24 m
Un producto de NORMALUX
Descubra la serie NORMALUX


