NORMALUX - Pictograma salida izquierda para luminaria SIGNAL 7 300x120mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Placa de acrilato
Significado de pictograma - Ruta de escape
Dirección - Izquierda
Longitud - 300 mm
Anchura - 120 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SG-NL
Ref.Sonepar
189306
EAN
8436530762774
Modelo:
Placa de acrilato
Significado de pictograma:
Ruta de escape
Dirección:
Izquierda
Longitud:
300 mm
Anchura:
120 mm
Distancia de reconocimiento:
24 m
Un producto de NORMALUX
Descubra la serie NORMALUX


