NORMALUX - Pictograma salida para STEELED correr ambos lados - PST-A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Placa de acrilato
Significado de pictograma - Ruta de escape
Dirección - Otros
Longitud - 245 mm
Anchura - 120 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PST-A
Ref.Sonepar
225260
EAN
8435404146887
Modelo:
Placa de acrilato
Significado de pictograma:
Ruta de escape
Dirección:
Otros
Longitud:
245 mm
Anchura:
120 mm
Distancia de reconocimiento:
24 m
Pictograma ref. PST-A, fabricado por Normalux. Dimensiones: 250x120mm. Peso: 0,01kg. Distancia máxima de visualización de pictograma: 24m. Fabricado según la normativa: EN1838. Familias compatibles: STEELED
Un producto de NORMALUX
Descubra la serie NORMALUX


