NORMALUX - PICTOGRAMA TEXTO - SALIDA - - 01N-S
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Significado de pictograma - Salida
Longitud - 150 mm
Anchura - 90 mm
Grosor del material - 0.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
01N-S
Ref.Sonepar
48031
EAN
8436029851866
Significado de pictograma:
Salida
Longitud:
150 mm
Anchura:
90 mm
Grosor del material:
0.5 mm


