NORMALUX - Proyector emergencia LED 1850lm 2h no permanente gris - FO2-1900L
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Montaje en superficie de pared/montaje en superficie de techo
Función - Iluminación de vías de evacuación
Pictograma incluido - no
Con conexión remota por conmutación - sí
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
37 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
FO2-1900L
Ref.Sonepar
652803
EAN
8436024594546
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Montaje en superficie de pared/montaje en superficie de techo
Función:
Iluminación de vías de evacuación
Pictograma incluido:
no
Con conexión remota por conmutación:
sí
Sistema de monitorización de la función de emergencia:
Ninguno
Sistema de suministro de energía de emergencia:
Unidad periférica (batería individual)
Calidad de la batería:
Otros
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo de color:
Gris
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Tipo de balasto:
Aparato de servicio LED controlado por corriente
Grado de protección (IP):
IP65
Fuerza del impacto:
IK07
Clase de protección:
I
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
1850...0 lm
Potencia máxima del sistema:
0.5 W
Tiempo de operación nominal:
2...2 h
Anchura:
305 mm
Altura/profundidad:
165 mm
Longitud:
365 mm
Tipo de cableado:
Terminal
Número de polos:
2
Un producto de NORMALUX
Descubra la serie NORMALUX


