NORMALUX - Regulador constante luz de lazo cerrado 1-10V para conexión a adaptador IDNG-EAD empotrado
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Sensor de presencia
Diámetro - 80 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ILSR110
Ref.Sonepar
319063
EAN
8435404128654
Modelo:
Sensor de presencia
Diámetro:
80 mm
Regulador constante de luz de lazo cerrado 1/10Vcc para conexión a adaptador IDNG-EAD de Normalink._x000D_? Montaje empotrado en falso techo. Incorpora un sensor de Movimiento (PIR), lo que permite limitar la activación de la_x000D_iluminación a la presencia de personas si se desea._x000D_? Alimentación: 230 Vca 50 Hz._x000D_? Nivel de luminosidad: 100~1000 lux._x000D_? Tiempo de conexión: 10-30 min._x000D_? IP 20 según UNE 20324._x000D_? Temperatura de funcionamiento: de 0°C a 40°C._x000D_? Campo de detección de movimiento: 360°/ día. 7 m a 2,5 m de altura._x000D_? Diámetro: 80 mm._x000D_? Dimensiones del controlador: 107x53x34 mm._x000D_? Fabricado conforme norma UNE EN 60730.
Un producto de NORMALUX
Descubra la serie NORMALUX


