NORMALUX - ROTULO FLECHA - 01C-F

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALUX - ROTULO FLECHA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

01C-F

Ref.Sonepar

323938

EAN

8436029851477

Alumbrado de emergencia SMART ref. SS-60, fabricado por Normalux. Flujo: 60lm. Autonomia: 1h. Batería: Ni-Cd 3,6V/300mAh. Modo de funcionamiento: No permanente. Compatible con telemando S-TE. Versión: Sati. Temperatura de color: 5700K. Alimentación: 230V 50/60Hz. Potencia: 0,4W. Factor de potencia: 0,82. Clase: II. Modo de instalación: Superficie. IP: 42. IK: 07. Hilo incandescente: 850ºC. Acabado: Blanco. Dimensiones: 209x112x39mm. Peso: 0,39kg. Temperatura de trabajo: de 5ºC a 35ºC. Fabricado según la norma: UNE 60598-2-22, NF71820