NORMALUX - SIGNAL 100LM/IP20 CBS (24V CC) - SG-S24-K

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALUX - SIGNAL 100LM/IP20 CBS (24V CC)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SG-S24-K

Ref.Sonepar

1005822

EAN

8436029850043

Alumbrado de señalizacion SIGNAL ref. SG-S24-K, fabricado por Normalux. Modo de funcionamiento: Permanente. Versión: CBS (24V CC). Temperatura de color: 5700K. Alimentación: 24Vdc. Potencia: 1,7W. Clase: III. Modo de instalación: Superficie. IP: 20. IK: 04. Hilo incandescente: 850AºC. Descripción de materiales: Base: Policarbonato. Banderola: PMMA. Acabado: Blanco. Dimensiones: 357x225x34mm. Peso: 0,87kg. Temperatura de trabajo: de -25AºC a 55AºC. Distancia máxima de visualización: 24m. Fabricado según la norma: EN 60598-1

Un producto de NORMALUX

Descubra la serie NORMALUX