NORMALUX - SIGNAL 85LM/3H/IP20 ESTÁNDAR

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALUX - SIGNAL 85LM/3H/IP20 ESTÁNDAR

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SGT3-K

Ref.Sonepar

1129681

EAN

8436024593969

Alumbrado de señalizacion SIGNAL ref. SGT3-K, fabricado por Normalux. Autonomia: 3h. Batería: Ni-Mh 3.6V/1200 mAh. Modo de funcionamiento: Permanente. Compatible con telemando S-TE. Versión: Estándar. Temperatura de color: 5700K. Alimentación: 230V 50/60Hz. Potencia: 2,7W. Factor de potencia: 0,57. Clase: II. Modo de instalación: Superficie. IP: 20. IK: 04. Hilo incandescente: 850AºC. Descripción de materiales: Base: Policarbonato. Banderola: PMMA. Acabado: Blanco. Dimensiones: 357x225x34mm. Peso: 0,94kg. Temperatura de trabajo: de 5AºC a 35AºC. Fabricado según la norma: EN 60598-1. EN 60598-2-22

Un producto de NORMALUX

Descubra la serie NORMALUX