NORMALUX - SIMATIC S7-1500T, CPU 1515TF-2 PN, MÓDULO CENTRAL CON MEMORIA DE TRABAJO DE 1,5 MB PARA PROGRAMA Y 4

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALUX - SIMATIC S7-1500T, CPU 1515TF-2 PN, MÓDULO CENTRAL CON MEMORIA DE TRABAJO DE 1,5 MB PARA PROGRAMA Y 4

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

QVA-200L

Ref.Sonepar

1031672

EAN

8435404107116

Alumbrado de emergencia ARQUE ref. QVA-200L, fabricado por Normalux. Flujo: 185lm. Autonomia: 1h. Batería: Ni-Cd 3.6V/750mAh. Modo de funcionamiento: No permanente. Compatible con telemando S-TE. Versión: Autotest. Temperatura de color: 5700K. Alimentación: 230V 50/60Hz. Potencia: 1W. Factor de potencia: 0,08. Clase: II. Modo de instalación: Superficie. IP: 44. IK: 09. Hilo incandescente: 850ºC. Acabado: Blanco. Dimensiones: 97x97x47mm, diámetro: 97mm. Peso: 0,33kg. Temperatura de trabajo: de 5ºC a 35ºC. Fabricado según la norma: UNE 60598-2-22

Un producto de NORMALUX

Descubra la serie NORMALUX