NORMALUX - Sistema central de baterías C24-100M IP30 340x330x90mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 19.2...28.8 V
Tiempo de operación nominal - 1...8 h
Grado de protección (IP) - IP30
Clase de protección - I
Longitud - 340 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
C24-100M
Ref.Sonepar
314938
EAN
8435404127800
Tensión nominal desde/hasta:
19.2...28.8 V
Tiempo de operación nominal:
1...8 h
Grado de protección (IP):
IP30
Clase de protección:
I
Longitud:
340 mm
Anchura:
330 mm
Altura:
90 mm
Un producto de NORMALUX
Descubra la serie NORMALUX


