NORMALUX - Suspensión techo 300 VOLUTTA 300x5x5mm blanco - VKS-30
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Juego de cables de suspensión
Color - Blanco
Altura - 300 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
VKS-30
Ref.Sonepar
232831
EAN
8436024590159
Tipo de accesorio:
Juego de cables de suspensión
Color:
Blanco
Altura:
300 mm
Suspensión ref. VKS-30, fabricado por Normalux. Material: Policarbonato. Acabado: Blanco. Dimensiones: 300x5x5mm. Peso: 0,34kg. Familias compatibles: VOLUTTA DOBLE
Un producto de NORMALUX
Descubra la serie NORMALUX


