NORMALUX - Telemando S-TE para STYLO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Controlador electrónico de iluminación
Anchura - 164 mm
Altura - 85 mm
Profundidad - 64 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
S-TE
Ref.Sonepar
495161
EAN
8436024590913
Modelo:
Controlador electrónico de iluminación
Anchura:
164 mm
Altura:
85 mm
Profundidad:
64 mm
Telemando +/- 12V S-TE DE NORMALUX para el control de 300 equipos estándar o autotest. Doble pulsador ON/OFF para encendido y apagado remoto de equipos. Alimentación 230V 50/60Hz. Dimensiones 164x85x64 mm. Fijación a carril DIN, 9 módulos.
Un producto de NORMALUX
Descubra la serie NORMALUX


