NORMALUX - URO 1480LM/1H/IP65 CBSI (24V CC)

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALUX - URO 1480LM/1H/IP65 CBSI (24V CC)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

UIL-S2L24

Ref.Sonepar

1041939

EAN

8435404180065

Alumbrado de emergencia URO ref. UIL-S2L24, fabricado por Normalux. Flujo: 1480lm. Autonomia: 1h. Modo de funcionamiento: Permanente. Versión: CBSi (24V CC). Temperatura de color: 4000K. Alimentación: 24Vdc. Potencia: 14,9W. Factor de potencia: 1. Clase: II. Modo de instalación: Superficie. IP: 65. IK: 10. Hilo incandescente: 850ºC. Acabado: Blanco. Dimensiones: 350x350x80mm. Peso: 1,29kg. Temperatura de trabajo: de -25ºC a 55ºC. Fabricado según la norma: UNE 60598-2-22

Un producto de NORMALUX

Descubra la serie NORMALUX