NORMALUX - VÍA R 210LM/3H/IP20-65 ESTÁNDAR

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALUX - VÍA R 210LM/3H/IP20-65 ESTÁNDAR

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VSS3

Ref.Sonepar

1067409

EAN

8435404129248

Alumbrado de emergencia VÍA R ref. VSS3, fabricado por Normalux. Flujo: 210lm. Autonomia: 3h. Batería: Ni-Cd 3,6V/1,5Ah. Modo de funcionamiento: Permanente - No Permanente. Versión: Estándar. Temperatura de color: 5700K. Alimentación: 230V 50/60Hz. Potencia: 3,6W. Factor de potencia: 0,46. Clase: II. Modo de instalación: Empotrable. IP: 65. IK: 04. Hilo incandescente: 850ºC. Descripción de materiales: Cuerpo: Zamak, PC y ABS. Cuerpo: Policarbonato. Cuerpo: PC+ABS Autoextinguible. Difusor: PMMA. Óptica: Policarbonato. Reflector: ABS Autoextinguible. Aro: Zamak. Junta: Caucho EPDM. Grapas: Acero Inoxidable. Prensaestopas: Poliamida. Acabado: Blanco. Dimensiones: 78x78x56mm, diámetro: 78mm. Peso: 0,81kg. Temperatura de trabajo: de 5ºC a 35ºC. Fabricado según la norma: UNE 60598-2-22

Un producto de NORMALUX

Descubra la serie NORMALUX