NORMALUX - VÍA S 450LM/3H/IP40 INTELIGENTE WIRELESS

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALUX - VÍA S 450LM/3H/IP40 INTELIGENTE WIRELESS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VMVEIDH3-R

Ref.Sonepar

1070544

EAN

8436029856571

Alumbrado de emergencia VÍA S ref. VMVEIDH3-R, fabricado por Normalux. Flujo: 450lm. Autonomia: 3h. Batería: Ni-Cd 3.6V/4Ah. Modo de funcionamiento: No permanente. Versión: Inteligente Wireless. Temperatura de color: 5700K. Alimentación: 230V 50/60Hz. Potencia: 3,6W. Factor de potencia: 0,54. Clase: II. Modo de instalación: Adosada a techo. IP: 40. IK: 04. Hilo incandescente: 850ºC. Descripción de materiales: Cuerpo: ABS Autoextinguible. Cuerpo: Aluminio extruido y ABS autoextinguible. Cuerpo: Aluminio extruido. Óptica: Policarbonato. Reflector: ABS Autoextinguible. Acabado: Blanco. Dimensiones: 142x142x39mm. Peso: 1,1kg. Temperatura de trabajo: de 5ºC a 35ºC. Fabricado según la norma: UNE 60598-2-22

Un producto de NORMALUX

Descubra la serie NORMALUX