NORMALUX - VOLUTTA 180 LM. AUTOTEST ANTRACITA LITIO

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALUX - VOLUTTA 180 LM. AUTOTEST ANTRACITA  LITIO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VAL-200LI-1

Ref.Sonepar

1011761

EAN

8499214866991

Alumbrado de emergencia VOLUTTA ref. VAL-200Li-1, fabricado por Normalux. Flujo: 180lm. Autonomia: 1h. Batería: LiFePO4 3.2V/1500mAh. Modo de funcionamiento: Permanente. Compatible con telemando S-TE. Versión: Autotest. Temperatura de color: 5700K. Alimentación: 230V 50/60Hz. Potencia: 3,4W. Factor de potencia: 0,48. Clase: II. Modo de instalación: Adosada a pared. IP: 22. IK: 04. Hilo incandescente: 850AºC. Acabado: Blanco. Dimensiones: 327x145x58mm. Peso: 0,62kg. Temperatura de trabajo: de 5AºC a 35AºC. Fabricado según la norma: UNE 60598-2-22

Un producto de NORMALUX

Descubra la serie NORMALUX