NORMALUX - ZIP 200LM/1H DALI

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALUX - ZIP 200LM/1H DALI

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZIDL-200LI

Ref.Sonepar

1067412

EAN

8499215662936

Alumbrado de emergencia ZIP ref. ZIDL-200Li, fabricado por Normalux. Flujo: 200lm. Autonomia: 1h. Batería: LiFePO4 3.2V/1500mAh. Modo de funcionamiento: Permanente. Versión: DALI. Temperatura de color: 4000K. Alimentación: 230V 50/60Hz. Potencia: 4W. Factor de potencia: 0,48. Clase: II. Modo de instalación: Empotrable. IP: 20-54. IK: 03. Hilo incandescente: 850AºC. Acabado: Blanco. Dimensiones: 20x20x38mm, diámetro: 19,5mm. Peso: 0,5kg. Temperatura de trabajo: de 5AºC a 35AºC. Fabricado según la norma: UNE 60598-2-22

Un producto de NORMALUX

Descubra la serie NORMALUX