NUEVA SIBOL - Casco de protección con pantalla Idra 2 blanco - WSB10000197

CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

WSB10000197

Ref.Sonepar

414903

EAN

8499211373539

Campo de aplicación: Casco de protección con pantalla integrada para proteger al usuario contra el riesgo de formación de arco eléctrico en los cortocircuitos a baja tensión, salpicaduras de líquidos, gotitas y partículas. Características; El casco IDRA 2 está formado por: Un casquete exterior de ABS moldeado a presión (con portalámparas integrado) Un casquete interior de ABS moldeado a presión Un arnés que comprende: - una cofia de tejido trenzado - una banda de cabeza de polietileno de baja densidad, con banda de nuca con cinta de cierre, extraíble y ajustable de 49 a 63 cm - una banda de confort de 32 cm Una pantalla integrada de policarbonato con un espesor de 2,2 mm, de clase óptica 1, tratamiento antivaho interior y antiarañazos exterior, con posibilidad de bloqueo en posición levantada y en posición de trabajo El casco se suministra de fábrica con barboquejo de 4 puntos con mentonera Dimensiones pantalla: 330 x 200 mm Peso: 650 g Vida útil: casco + pantalla: 48 meses Certificaciones y ensayos: El casco de protección cumple los requisitos de la norma NF EN 397+A1 : 2013, así como las siguientes exigencias opcionales: Resistencia a muy bajas temperaturas, -30 °C Aislamiento eléctrico, símbolo 440V~ El casco de protección cumple los requisitos de la norma NF EN 50365 : 2002: ensayo de prueba dieléctrica a 5000 V y ensayo de rigidez dieléctrica a 10 000 V, símbolo de doble triángulo - clase 0 El casco de protección cumple los requisitos del PREN 50365; los ensayos correspondientes se indican a continuación: ensayo de prueba dieléctrica a 20 000 V y ensayo de rigidez dieléctrica a 30 000 V. La pantalla IDRA 2 cumple los requisitos de la norma europea NF EN 166 : 2002, cuyos principales ensayos se indican a continuación: potencias ópticas de las protecciones oculares, clase óptica 1 factor de transmisión, filtro de protección ultravioleta: número de escalón: 2-1,2, de acuerdo con la NF EN 170 : 2003 protección contra partículas lanzadas a gran velocidad, impacto a media energía 120 m/s, símbolo B protección contra gotas y salpicaduras de líquidos, símbolo 3 protección contra el arco eléctrico de cortocircuito, símbolo 8 protección contra metal fundido y sólidos calientes, símbolo 9 resistencia al deterioro superficial por partículas finas, símbolo K resistencia al vaho de las protecciones oculares, símbolo N La pantalla IDRA 2 cumple los requisitos del documento de referencia GS ET 29, ensayo a 4 kA (clase 1). La combinación casco/pantalla IDRA 2 + pasamontañas NOMEX cumple los requisitos del documento de referencia GS ET 29, ensayo a 7 kA (clase 2). Accesorios: Portaetiqueta rígido trasero, kit de 6 adhesivos de alta visibilidad, barboquejo de 4 puntos con orejeras, pasamontañas Nomex, ajuste de confort sani-contour 32 cm, etiqueta identificativa grabada, cofia higiénica, lámpara frontal. Marcado El casco admite un marcado frontal (70 x 35 mm), lateral (70 x 16 mm) o posterior (50 x 40 mm) por estampación en caliente o grabación de sus iniciales o razón social.