NUEVA SIBOL - Casco de protección con visera Kara blanco - WSB10000116

CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

WSB10000116

Ref.Sonepar

820389

EAN

8499211817378

El casco industrial Kara es imprescindible y obligatorio en la mayoría de los trabajos industriales, la protección de la cabeza es algo habitual, pero no por ello, ajena a la investigación y la mejora. Concebidos para evitar golpes, mitigar caídas, proteger del arco eléctrico, eliminar presión o disminuir el riesgo de cefaleas, Sibol ha sabido conjugar a la perfección la ligereza con la ergonomía y el diseño de plena actualidad. Campo de aplicación Casco de protección de visera corta o larga para diversos oficios de la construcción, las obras públicas y la industria. Características: El casco KARA está formado por: Un casquete de A.B.S. moldeado a presión con o sin ventilación Un arnés que incluye: una cofia textil con 4 puntos de fijación una banda de cabeza de polietileno de baja densidad, con banda de nuca con cinta de cierre, extraíble y regulable de 49 a 63 cm, montada con una banda de confort de 32 cm Peso: 340 g La fecha de fabricación, la fecha límite de uso y el número de lote están grabados bajo la visera del casco. Vida útil: 48 meses Color: blanco. Casco sin orificios de ventilación: blanco. Versión GAFAS INTEGRADAS Casco equipado con gafas de protección de policarbonato(incoloro), con tratamiento antiarañazos. Vida útil: 48 meses Versión OPERADOR DE TRABAJOS EN ALTURA Casco equipado con un barboquejo de 4 puntos (cierre clic rápido). Certificaciones y ensayos El casco de protección cumple los requisitos de la norma NF EN 397+A1 : 2013, así como las siguientes exigencias opcionales: Resistencia a muy bajas temperaturas, -30 °C Aislamiento eléctrico en el modelo sin ventilación (EBT), símbolo 440V~ El casco de protección cumple los requisitos de la norma NF EN 50365 : 2002: Ensayo de prueba dieléctrica a 5000 V y ensayo de rigidez dieléctrica a 10 000 V sobre el modelo sin ventilación (EBT), símbolo de doble triángulo - clase 0 El casco de protección cumple los requisitos del PREN 50365; Los ensayos correspondientes se indican a continuación: Ensayo de prueba dieléctrica a 20 000 V y ensayo de rigidez dieléctrica a 30 000 V sobre el modelo sin ventilación (EBT). Accesorios: Gafas de protección, porta-identificaciones rígida, kit de 6 adhesivos de alta visibilidad, pantallas faciales de rejilla policarbonato o acetato, dispositivos antirruido, portalámparas y pasa-cables, lámparas frontales, barboquejo de algodón o cuero de 12 y 20 mm, barboquejo de 4 puntos, ajuste de confort sani-contour 32 cm, banda para el cuello refrescante, cofia higiénica, gorro contra el frío, etiqueta identificativa grabada. Marcado: El casco admite un marcado frontal (70 x 38 mm), lateral (60 x 15 mm) o posterior (50 x 35 mm) por estampación en caliente o grabación de sus iniciales o razón social.