NUEVA SIBOL - Casco de protección eléctrica Idra blanco con pantalla - WSB10000102
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
WSB10000102
Ref.Sonepar
414901
EAN
8499211373515
Campo de aplicación Casco Idra: Casco de protección con pantalla integrada para proteger al usuario contra el riesgo de formación de arco eléctrico en los cortocircuitos a baja tensión, salpicaduras de líquidos, gotitas y partículas. Características: El casco IDRA está formado por: Un casquete exterior de poliamida moldeada a presión (con portalámparas integrado) Un casquete interior de poliamida moldeada a presión Un arnés que comprende: - una cofia de tejido trenzado - una banda de cabeza de polietileno de baja densidad, con banda de nuca con cinta de cierre, extraíble y regulable de 49 a 63 cm Una pantalla integrada de policarbonato con un espesor de 1,7 mm, clase óptica 2, con tratamiento interior antivaho y exterior antiarañazos El casco se suministra de fábrica con barboquejo de 4 puntos con mentonera Dimensiones pantalla: 310 x 170 mm Peso: 620 g Vida útil: casco + pantalla: 48 meses Color: Blanco Certificaciones y ensayos: El casco de protección cumple los requisitos de la norma NF EN 397+A1 : 2013, así como las siguientes exigencias opcionales: Resistencia a muy bajas temperaturas, -20 °C Aislamiento eléctrico, símbolo 440V~ El casco de protección cumple los requisitos de la norma NF EN 50365 : 2002: Eensayo de prueba dieléctrica a 5000 V y ensayo de rigidez dieléctrica a 10 000 V, símbolo de doble triángulo - clase 0 El casco de protección cumple los requisitos del PREN 50365; los ensayos correspondientes se indican a continuación: Ensayo de prueba dieléctrica a 20 000 V y ensayo de rigidez dieléctrica a 30 000 V. La pantalla cumple los requisitos de la norma europea NF EN 166 : 2002, cuyos principales ensayos se indican a continuación: Potencias ópticas de las protecciones oculares, clase óptica 2 Factor de transmisión, filtro de protección ultravioleta: número de escalón: 2-1,2, de acuerdo con la NF EN 170 : 2003 • protección contra partículas lanzadas a gran velocidad, impacto a media energía 120 m/s, símbolo B Protección contra gotas y salpicaduras de líquidos, símbolo 3 Protección contra el arco eléctrico de cortocircuito, símbolo 8 Protección contra metal fundido y sólidos calientes, símbolo 9 Resistencia al deterioro superficial por partículas finas, símbolo K Pesistencia al vaho de las protecciones oculares, símbolo N Accesorios: Portaetiqueta rígido, kit de 6 adhesivos de alta visibilidad, dispositivos antirruido del tipo MOTUS, barboquejo de 4 puntos con orejeras, pasamontañas Nomex, ajuste de confort sani-contour 32 cm, banda para el cuello refrescante, etiqueta identificativa grabada, cofia higiénica, lámpara frontal. Solo pueden utilizarse dispositivos antirruido del tipo MOTUS (SNR 22dB) con la pantalla cuando se requiere protección eléctrica Marcado El casco admite un marcado frontal (70 x 35 mm), lateral (70 x 16 mm) o posterior (50 x 40 mm) por estampación en caliente o grabación de sus iniciales o razón social.


