NUEVA SIBOL - Casco de protección Iris II blanco con gafa con ventilación - WSB10000240

CopiarCopiar
NUEVA SIBOL - Casco de protección Iris II blanco con gafa con ventilación

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

WSB10000240

Ref.Sonepar

414906

EAN

8499211373560

El casco industrial Iris 2 WSB10000240 es imprescindible y obligatoria en la mayoría de los trabajos industriales, la protección de la cabeza es algo habitual, pero no por ello, ajena a la investigación y la mejora. Se ha concebidos para evitar golpes, mitigar caídas, proteger del arco eléctrico, eliminar presión o disminuir el riesgo de cefaleas, Sibol ha sabido conjugar a la perfección, en este capítulo de productos, la ligereza con la ergonomía y el diseño de plena actualidad. Campo de aplicación: Casco con gafas de protección integradas para Diversos oficios de la construcción, las obras públicas y la industria. Las gafas de protección, de clase óptica 1, permiten el uso de gafas correctoras. Características: El IRIS 2 está formado por: Un casquete de A.B.S. moldeado a presión: - con ventilación regulable tipo BTP Un arnés que comprende: - una cofia de tejido trenzado - una banda de cabeza con banda de nuca con cinta de cierre, de polietileno de baja densidad, extraíble y regulable de 49 a 63 cm, equipada con una banda de confort de 32 cm Peso: casco 360 g - gafas 60 g La fecha de fabricación, la fecha límite de uso y el número de lote están grabados bajo la visera del casco. Vida útil: 48 meses Casco con orificios de ventilación: blanco. Certificaciones y ensayos: El casco de protección cumple los requisitos de la norma NF EN 397+A1 : 2013, así como las siguientes exigencias opcionales: Resistencia a muy bajas temperaturas, -30 °C Aislamiento eléctrico en el modelo sin ventilación (EBT), símbolo 440V~ Deformación lateral: símbolo LD El casco de protección cumple los requisitos de la norma NF EN 50365 : 2002: Ensayo de prueba dieléctrica a 5000 V y ensayo de rigidez dieléctrica a 10 000 V sobre el modelo sin ventilación (EBT), símbolo de doble triángulo - clase 0 El casco de protección cumple los requisitos del PREN 50365; los ensayos correspondientes se indican a continuación: Ensayo de prueba dieléctrica a 20 000 V y ensayo de rigidez dieléctrica a 30 000 V sobre el modelo sin ventilación (EBT). Las gafas de protección integradas cumplen los requisitos de la norma NF EN 166 : 2002, cuyos principales ensayos se indican a continuación: Potencias ópticas de las protecciones oculares, clase óptica 1 Gafas incoloras: factor de transmisión, filtro protección ultravioleta: número de escalón 2-1,2, de acuerdo con la NF EN 170 : 2003 Gafas oscuras: factor de transmisión, filtro de protección solar para uso industrial: número de escalón 5-3,1, de acuerdo con la NF EN 172/A2 : 2001, filtro muy oscuro Protección contra partículas lanzadas a gran velocidad (impacto a baja energía: 45 m/s), símbolo F. Accesorios: Kit de 6 adhesivos de alta visibilidad, dispositivos antirruido, pantallas faciales de rejilla, policarbonato o acetato, portalámparas y pasa-cables, lámparas frontales, barboquejo de algodón o cuero de 12 y 20 mm, barboquejo de 4 puntos, cofia higiénica, gorro contra el frío, etiqueta identificativa grabada. Marcado: El casco admite un marcado frontal (110 x 40 mm), lateral (70 x 20 mm) o posterior (50 x 35 mm) por estampación en caliente o grabado de sus iniciales o razón social.

Un producto de NUEVA SIBOL

Descubra la serie NUEVA SIBOL