NUEVA SIBOL - Gafas de seguridad panorámicas Marina foam - WSB12102106

CopiarCopiar
NUEVA SIBOL - Gafas de seguridad panorámicas Marina foam

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

WSB12102106

Ref.Sonepar

735440

EAN

8499210625639

Las gafas de seguridad modelo Marina combinan los diseños más vanguardistas y comodidad. Marina son panorámicas de seguridad SIBOL están fabricadas con la mayor calidad óptica, clase 1, adecuadas para trabajos contínuos. La gafa Marina es muy ligera y flexible, sin ningún tipo de rebaba ni arista, evitando así las molestias que esto ocasiona. Amplio campo visual Ventilación directa que no deja pasar el polvo. Puede utilizarse con gafas graduadas en el interior, así como con mascarillas. Clase Optica 1 Clasificacion: Conformes a la norma EN166 Marcado Montura: PS: Marca del fabricante 166: Norma 3: Resistencia a gotas y salpicaduras de líquidos. 4: Resistencia a partículas de polvo gruesas. 9: Protección contra pequeñas salpicaduras de metales fundidos, sólidos calientes B : Resistente a impactos de media energía 120m/s Marcado Ocular: PS: Marca del fabricante 1: Calidad óptica 9: Protección contra pequeñas salpicaduras de metales fundidos, sólidos calientes B : Resistente a impactos de media energía 120m/ Limitaciones de Uso: Nunca modifique o altere estos productos. No los utilice como protección frente a riesgos que no estén incluidos en las Especificaciones Técnicas. Un protector ocular frente a impactos de partículas que se lleve sobre gafas graduadas puede transmitir el impacto, creando de esa forma un riesgo para el usuario. Material Montura: PVC Lentes: Policarbonato Almacenamiento: Deben conservarse en un ambiente seco y limpio Peso: 110 gr Las gafas de seguridad SIBOL están certificadas acorde a normativa de seguridad europea y marcado CE.