NUEVA SIBOL - KIT Era RN y TR 2002 sin botella - 4009200KT

CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4009200KT

Ref.Sonepar

788170

EAN

8499211380216

Equipo autónomo portátil RN es el dispositivo que permite afrontar cualquier riesgo con total seguridad. Ideal para revisiones en espacios confinados, inspecciones de tanques y limpiezas, incendios y ambientes con falta de oxígeno. RN es un equipo autónomo portátil apto para el mantenimiento en establecimientos químicos e industriales, para operaciones de socorro y en todos los lugares en que pueda haber deficiencia de oxígeno en el ambiente. RN dispone de regulador con mecanismo automático que mantiene una presión positiva en el interior de la máscara, impidiendo cualquier entrada de aire exterior al interior de la máscara. El regulador está conectado al tubo de media presión del reductor mediante un racord rápido de seguridad que permite desconectarlo fácilmente para las labores de mantenimiento. Espaldera, es de polipropileno termoformado y robustísimo, esta anatómicamente moldeado para permitir una confortable distribución del peso y que quede bien adaptado a la espalda del operador cuando realice movimientos y se agache. El arnés de soporte dispone de hombreras acolchadas para aumentar el confort y también puede incluirse como opcional, un acolchado lumbar que mejora la portabilidad del equipo. La espaldera dispone de unas asas laterales para un fácil transporte del equipo autónomo. El reductor de presión, mantiene constante la presión de salida, aunque varíe la presión de la botella, dispone de un tubo de alta presión que lleva el aire a un manómetro fotoluminiscente de fácil lectura, dispone de clase 1,6 (EN 837:1) con escala en BAR y PSA tiene tres áreas coloreadas de aire restante. RN también puede ser utilizado conjuntamente con una unidad de Respiración a Carro Spasciani RC o a un sistema de alimentación de la línea, gracias a la válvula opcional de cuatro vías SPASCIANI. Composición: RN completado con máscara TR2002, de diseño moderno (en tecnogoma, EPDM y silicona)