NUEVA SIBOL - Respirador para escape filtrante M900 Abek 15 - 117060000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
117060000
Ref.Sonepar
837835
EAN
8499212090480
El respirador para escape M900 ABEK 15 es un dispositivo para escape de fácil uso que permite alejarse con máxima rapidez de la zona contaminada en caso de incidente. El respirador está dotado de filtro para vapores orgánicos con punto de ebullición superior a 65°C, gas inorgánicos, gas ácido, Anhídrido Sulforoso (SO2), Amoniaco (NH3) y sus derivados orgánicos. El respirador está contenido en una práctica caja plástica con un clip de sujeción a la cintura y gracias al peso reducido puede ser llevado en la cintura durante un turno de trabajo, de manera que puede utilizarse rápidamente en caso de incidente Información técnica: Resistencia respiratoria: Flujo de prueb: 95 l/min Inspiratoria mbar: Max de norma: 8. Medido: 1.5 Expiración mbar: Max de norma: 5 Medido 1.7 Limitaciones del uso: No usar en ambientes con concentraciones de oxígeno inferiores al 17% en volumen ni en presencia de gas y/o vapores diferentes a los expresamente indicados. El respirador no es para retener vapores orgánicos con punto de ebullición inferior a 65°C, Monóxido de carbonio (CO) y óxido de nitrógeno, polvo, humo, nieblas etc.. El filtro, por definición de la norma de referencia, es de un solo uso. Clasificación: Respirador conforme a las disposiciones Reglamento (UE) 2016/425. Dispositivo de filtración para auto-rescate contra gases ABEK clase 15 minutos, según norma DIN 58647- 7:1997. Dispositivos no eléctricos según la Directiva Atex 2014/34/UE. Clasificación: II 1G Ex h IIC T6 Ga / II 1D Ex h IIIC T85°C Da Material: Caja contenedora: polipropileno Semimáscara: silicona Carcasa del filtro: polipropileno Material filtrante: carbón activo Almacenamiento: Almacenar a temperatura comprendida entre -20 e 50 °C y con humedad relativa inferior a 80%. Peso respirador: 290 g aprx. Con caja contenedora: 415g. aprx. Dimensiones: El respirador, dentro de su caja, se vende unitariamente sellado en bolsa de plástico que contiene las instrucciones. Dimensión con la caja contenedora: 125 x 90 x 130 mm. Caducidad: El filtro de respiración correctamente conservado en el embalaje original tiene una caducidad de cinco años desde la fecha de producción. La fecha de caducidad está estampada en la etiqueta en la caja contenedora. En la fecha de vencimiento, es posible reemplazar el filtro y los sellos del producto para extender la vida del respirador pro otros cinco años.


