NVENT HOFFMAN - 4 RUEDAS ORIENTABLES CON FRENO, 2400 N POR JUEGO, ELEVA LOS ARMARIOS UNOS 70 MM

Nvent-Hoffman
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo de rueda - Masivo

  • Material de la banda de rodadura - Plástico

  • Rodamiento - Ninguno

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LCR472

Ref.Sonepar

698946

EAN

8713574076778

Modelo de rueda:

Masivo

Material de la banda de rodadura:

Plástico

Rodamiento:

Ninguno

4 ruedas orientables con freno. Posibilita el movimiento del armario. Especialmente adecuado para armarios con ordenadores. Para facilitar el transporte de un armario (equipado). Puede instalarse directamente en la estructura del armario o debajo de los zócalos (PF/PV) con los soportes de montaje suministrados. Eleva el armario 70 mm. Carga máxima: 2800N (Moving) o 5600N (estático) por kit. 4 piezas con accesorios de montaje.

Un producto de NVENT HOFFMAN

Descubra la serie NVENT HOFFMAN