NVENT HOFFMAN - Armario autoportante 2000x600x600 acero dulce RAL7035
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 600 mm
Altura - 2000 mm
Profundidad - 600 mm
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
640 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
MCSL20066R5
Ref.Sonepar
292995
EAN
8713574126923
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
600 mm
Altura:
2000 mm
Profundidad:
600 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Con placa de fijación:
sí
Placa de montaje de profundidad ajustable:
sí
Integrado en pared:
no
Sujeción del poste:
no
Número de puertas:
1
Con puerta vidriada:
no
Con puerta de ventilación:
no
Número de bloqueos:
1
Versión EMC:
no
Grado de protección (IP):
IP44
Grado de protección (NEMA):
12
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


