NVENT HOFFMAN - Armario autoportante combinable 2000x400x600 sin placa acero dulce RAL7035 - MCS20046R5

Nvent-Hoffman
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Anchura - 400 mm

  • Altura - 2000 mm

  • Profundidad - 600 mm

  • Material - Acero

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

450 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

MCS20046R5

Ref.Sonepar

106263

EAN

8713574126848

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Anchura:

400 mm

Altura:

2000 mm

Profundidad:

600 mm

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Con revestimiento en polvo

Color:

Gris

Número RAL:

7035

Pared móvil sobresuelo:

sí

Montaje en pared:

no

Puede acoplarse:

sí

Con placa de fijación:

no

Placa de montaje de profundidad ajustable:

sí

Integrado en pared:

no

Sujeción del poste:

no

Número de puertas:

1

Con puerta vidriada:

no

Con puerta de ventilación:

no

Con puerta trasera:

no

Número de bloqueos:

1

Apropiado para instalaciones en el exterior:

sí

Cubierta inclinada:

no

Versión EMC:

no

Fuerza del impacto:

IK10

Grado de protección (IP):

IP56

Grado de protección (NEMA):

12

Armario COMBI 2000x400x600 sin placa RAL7035. Autoportante, 2000x400x600. La gama de armarios de acero dulce autoportantes con puerta simple establece nuevos estándares en cuanto a robustez y facilidad de uso. Desde el momento en el que nuestros armarios llegan al taller, las ventajas son evidentes. Se suministra sobre un palé de tamaño exactamente igual de forma que se pueden combinar antes de retirar el palé. y la placa de montaje está en el exterior de forma que puede empezar a trabajar inmediatamente.