NVENT HOFFMAN - Armario autoportante combinable 2000x800x800 sin placa acero dulce RAL7035
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 800 mm
Altura - 2000 mm
Profundidad - 800 mm
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
719 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
MCS20088PER5
Ref.Sonepar
207209
EAN
8713574126664
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
800 mm
Altura:
2000 mm
Profundidad:
800 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Pared móvil sobresuelo:
sí
Montaje en pared:
no
Puede acoplarse:
sí
Con placa de fijación:
no
Placa de montaje de profundidad ajustable:
sí
Integrado en pared:
no
Sujeción del poste:
no
Número de puertas:
1
Con puerta vidriada:
no
Con puerta de ventilación:
no
Con puerta trasera:
no
Número de bloqueos:
1
Apropiado para instalaciones en el exterior:
sí
Cubierta inclinada:
no
Versión EMC:
no
Fuerza del impacto:
IK10
Grado de protección (IP):
IP56
Grado de protección (NEMA):
12
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


