NVENT HOFFMAN - Armario autoportante MKS 1600x600x400 con 1 puerta con placa acero dulce RAL7035 - MKS16064R5

Nvent-Hoffman
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Anchura - 600 mm

  • Altura - 1600 mm

  • Profundidad - 400 mm

  • Material - Acero

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

450 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

MKS16064R5

Ref.Sonepar

229481

EAN

8713574126398

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Anchura:

600 mm

Altura:

1600 mm

Profundidad:

400 mm

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Con revestimiento en polvo

Color:

Gris

Número RAL:

7035

Pared móvil sobresuelo:

sí

Montaje en pared:

no

Puede acoplarse:

no

Con placa de fijación:

sí

Placa de montaje de profundidad ajustable:

sí

Integrado en pared:

no

Sujeción del poste:

no

Número de puertas:

1

Con puerta vidriada:

no

Con puerta de ventilación:

no

Con puerta trasera:

no

Número de bloqueos:

1

Apropiado para instalaciones en el exterior:

sí

Cubierta inclinada:

no

Versión EMC:

no

Fuerza del impacto:

IK10

Grado de protección (IP):

IP55

Grado de protección (NEMA):

12

Armario MKS 1600x600x400 1 puerta con placa RAL7035. Autoportante, 1600x600x400. Robusto y de diseño ergonómico, la gama de armarios de acero autoportantes ofrece a cualquier usuario la máxima flexibilidad. Con un panel posterior y superior desmontable para permitir su mecanizado y bisagras para apertura a derecha o izquierda, el MKS satisface las demandas más exigentes.