NVENT HOFFMAN - Armario autoportante MKS sin placa de montaje 1200x600x400 compacto 1 puerta acero dulce IP55

Nvent-Hoffman
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MKS12064PER5

Ref.Sonepar

831310

EAN

8713574226524

Armario autoportante MKS con unas dimensiones de 1200x600x400 compacto de 1 puerta sin placa de montaje acero dulce IP66. Material del cuerpo: 1,35mm en chapa de acero pintada. Posterior y techo: 1,5mm en chapa de acero pintada. Puerta de 2mm en chapa de acero pintada. Placa de montaje con chapa de acero galvanizado de 3mm. Tapas inferiores: chapa de acero galvanizado de 1mm. La estructura se compone de marco de plegado cuádruple y soldado eléctricamente. Con perfiles integrados en profundidad con patrón de taladros (fijado con tornillos Torx M6) que permiten el ajuste en profundidad de la placa de montaje. Pintado al polvo, texturado, RAL 7035. Corresponde con IP55 | TYPE 12, 13 | IK 10.

Un producto de NVENT HOFFMAN

Descubra la serie NVENT HOFFMAN