NVENT HOFFMAN - Armario con placa MAP 300x600x300 acero dulce RAL7035
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 600 mm
Altura - 300 mm
Profundidad - 300 mm
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
114 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
MAP0306030R5
Ref.Sonepar
278199
EAN
8713574123809
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
600 mm
Altura:
300 mm
Profundidad:
300 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Pared móvil sobresuelo:
no
Montaje en pared:
sí
Puede acoplarse:
sí
Con placa de fijación:
sí
Placa de montaje de profundidad ajustable:
sí
Integrado en pared:
no
Sujeción del poste:
no
Número de puertas:
1
Con puerta vidriada:
no
Con puerta de ventilación:
no
Con puerta trasera:
no
Número de bloqueos:
2
Apropiado para instalaciones en el exterior:
sí
Cubierta inclinada:
no
Versión EMC:
no
Fuerza del impacto:
IK10
Grado de protección (IP):
IP66
Grado de protección (NEMA):
4
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


