NVENT HOFFMAN - Armario con placa MAS 250x200x155 acero dulce RAL7035 - MAS0252015R5
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 200 mm
Altura - 250 mm
Profundidad - 155 mm
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
52 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
MAS0252015R5
Ref.Sonepar
248311
EAN
8713574123731
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
200 mm
Altura:
250 mm
Profundidad:
155 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Pared móvil sobresuelo:
no
Montaje en pared:
sí
Puede acoplarse:
no
Con placa de fijación:
sí
Placa de montaje de profundidad ajustable:
sí
Integrado en pared:
no
Sujeción del poste:
no
Número de puertas:
1
Con puerta vidriada:
no
Con puerta de ventilación:
no
Con puerta trasera:
no
Número de bloqueos:
1
Apropiado para instalaciones en el exterior:
sí
Cubierta inclinada:
no
Versión EMC:
no
Fuerza del impacto:
IK10
Grado de protección (IP):
IP66


