NVENT HOFFMAN - Armario con placa MAS 600x400x155 acero dulce RAL7035 - MAS0604015R5

Nvent-Hoffman
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Anchura - 400 mm

  • Altura - 600 mm

  • Profundidad - 155 mm

  • Material - Acero

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

146 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

MAS0604015R5

Ref.Sonepar

375083

EAN

8713574129238

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Anchura:

400 mm

Altura:

600 mm

Profundidad:

155 mm

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Con revestimiento en polvo

Color:

Gris

Número RAL:

7035

Pared móvil sobresuelo:

no

Montaje en pared:

sí

Puede acoplarse:

no

Con placa de fijación:

sí

Placa de montaje de profundidad ajustable:

sí

Integrado en pared:

no

Sujeción del poste:

no

Número de puertas:

1

Con puerta vidriada:

no

Con puerta de ventilación:

no

Con puerta trasera:

no

Número de bloqueos:

2

Apropiado para instalaciones en el exterior:

sí

Cubierta inclinada:

no

Versión EMC:

no

Fuerza del impacto:

IK10

Grado de protección (IP):

IP66

Armario con placa MAS-600x400x155 RAL7035. Mural, 600x400x155. La gama de armarios murales de chapa de acero IP 66, ha sido diseñada pensando en el cliente final. Práctica, eficiente y con una amplia gama de medidas estándar y accesorios disponibles en stock ofrece una solución a cada aplicación o puede fácilmente personalizarse para adaptarse a requerimientos específicos.