NVENT HOFFMAN - Armario control interfaz HMI 500x500x210 IP55 acero dulce
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 500 mm
Altura - 500 mm
Profundidad - 210 mm
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
114 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
OICE505021
Ref.Sonepar
375160
EAN
8713574187504
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
500 mm
Altura:
500 mm
Profundidad:
210 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Pared móvil sobresuelo:
no
Montaje en pared:
sí
Puede acoplarse:
no
Con placa de fijación:
no
Integrado en pared:
no
Sujeción del poste:
no
Número de puertas:
1
Con puerta vidriada:
no
Con puerta de ventilación:
no
Con puerta trasera:
sí
Número de bloqueos:
1
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Cubierta inclinada:
no
Versión EMC:
no
Fuerza del impacto:
IK10
Grado de protección (IP):
IP55
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


