NVENT HOFFMAN - Armario MCD 2000x1200x400 con 2 puertas con placa acero dulce RAL7035 - MCD20124R5

Nvent-Hoffman
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Anchura - 1200 mm

  • Altura - 2000 mm

  • Profundidad - 400 mm

  • Material - Acero

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1076 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

MCD20124R5

Ref.Sonepar

292986

EAN

8713574130234

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Anchura:

1200 mm

Altura:

2000 mm

Profundidad:

400 mm

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Con revestimiento en polvo

Color:

Gris

Número RAL:

7035

Pared móvil sobresuelo:

sí

Montaje en pared:

no

Puede acoplarse:

sí

Con placa de fijación:

sí

Placa de montaje de profundidad ajustable:

sí

Integrado en pared:

no

Sujeción del poste:

no

Número de puertas:

2

Con puerta vidriada:

no

Con puerta de ventilación:

no

Con puerta trasera:

no

Número de bloqueos:

1

Apropiado para instalaciones en el exterior:

sí

Cubierta inclinada:

no

Versión EMC:

no

Fuerza del impacto:

IK10

Grado de protección (IP):

IP55

Armario MCD 2000x1200x400 2 puertas con placa RAL7035. Autoportante, 2000x1200x400. La gama MCD de armarios de acero, doble puerta, autoportantes, continúan estableciendo el estándar en diseño de armarios, combinando fortaleza y practicidad. Con infinitas posibilidades de montaje y una completa gama de accesorios, lo que significa que usted puede confiar en EL MCD para realizar su trabajo.