NVENT HOFFMAN - Armario mural compacto IP66 500x400x210 con 1 puerta acero inoxidable 304 - ASR0504021

Nvent-Hoffman
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Anchura - 400 mm

  • Altura - 500 mm

  • Profundidad - 210 mm

  • Material - Acero inoxidable

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

146 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

ASR0504021

Ref.Sonepar

173659

EAN

8713574120426

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Anchura:

400 mm

Altura:

500 mm

Profundidad:

210 mm

Material:

Acero inoxidable

Calidad de material:

Acero inoxidable 304 (V2A)

Tipo de superficie:

Sin tratamiento

Color:

Acero inox

Pared móvil sobresuelo:

no

Montaje en pared:

sí

Puede acoplarse:

no

Con placa de fijación:

sí

Placa de montaje de profundidad ajustable:

sí

Integrado en pared:

no

Sujeción del poste:

no

Número de puertas:

1

Con puerta vidriada:

no

Con puerta de ventilación:

no

Con puerta trasera:

no

Número de bloqueos:

1

Apropiado para instalaciones en el exterior:

sí

Cubierta inclinada:

no

Versión EMC:

no

Fuerza del impacto:

IK10

Grado de protección (IP):

IP66

Grado de protección (NEMA):

4X

Armario mural inoxidable IP66 500x400x210. Mural, 500x400x210. La gama ASR Eldon está diseñada para una mayor limpieza y protección, ofrece alta resistencia a la corrosión y asegura las prestaciones del equipamiento. Indicado para ambientes agresivos, el armario ASR es la solución ideal para industrias de alimentación, químicas, farmacéuticas, exterior y entorno marino.