NVENT HOFFMAN - Armario mural compacto IP66 800x800x300 acero inoxidable 316
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 800 mm
Altura - 800 mm
Profundidad - 300 mm
Material - Acero inoxidable
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
291 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
ASR0808030-316
Ref.Sonepar
773122
EAN
8713574121041
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
800 mm
Altura:
800 mm
Profundidad:
300 mm
Material:
Acero inoxidable
Calidad de material:
Acero inoxidable 316 (V4A)
Tipo de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Acero inox
Pared móvil sobresuelo:
no
Montaje en pared:
sí
Puede acoplarse:
no
Con placa de fijación:
sí
Placa de montaje de profundidad ajustable:
sí
Integrado en pared:
no
Sujeción del poste:
no
Número de puertas:
1
Con puerta vidriada:
no
Con puerta de ventilación:
no
Con puerta trasera:
no
Número de bloqueos:
2
Apropiado para instalaciones en el exterior:
sí
Cubierta inclinada:
no
Versión EMC:
no
Fuerza del impacto:
IK10
Grado de protección (IP):
IP66
Grado de protección (NEMA):
4X
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


