NVENT HOFFMAN - Armario pupitre 700x800x500 RAL7035 - MPC083R5

Nvent-Hoffman
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Componente del sistema de mesa - Unidad base

  • Anchura - 800 mm

  • Altura - 700 mm

  • Profundidad - 500 mm

  • Material - Acero

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MPC083R5

Ref.Sonepar

375125

EAN

8713574128156

Componente del sistema de mesa:

Unidad base

Anchura:

800 mm

Altura:

700 mm

Profundidad:

500 mm

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Con revestimiento en polvo

Color:

Gris

Número RAL:

7035

Número de puertas:

1

Grado de protección (IP):

IP66

Grado de protección (NEMA):

12

Armario de pupitre 700x800x500 RAL7035. Consola base, 700x800x500. El sistema flexible de pupitres, permite un número versátil de combinaciones para configurar el sistema según su diseño. La parte sinóptica y el pupitre se mantienen abiertas por medio de un retenedor mecánico y se combina con el panel posterior desmontable y la puerta frontal para asegurar el acceso. La gama de accesorios de 19" añade más versatilidad. La gama MPC es completamente compatible con la gama de pupitres de acero inoxidable MPCS proporcionando si se requiere una protección adicional.