NVENT HOFFMAN - Armario sin placa MAD 1400x1000x300 acero dulce RAL7035
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 1000 mm
Altura - 1400 mm
Profundidad - 300 mm
Material - Acero
Tipo de superficie - Con revestimiento en polvo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
MAD1401030PER5
Ref.Sonepar
165968
EAN
8713574123298
Anchura:
1000 mm
Altura:
1400 mm
Profundidad:
300 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Pared móvil sobresuelo:
no
Montaje en pared:
sí
Puede acoplarse:
no
Con placa de fijación:
no
Integrado en pared:
no
Sujeción del poste:
no
Número de puertas:
2
Con puerta vidriada:
no
Con puerta de ventilación:
no
Con puerta trasera:
no
Número de bloqueos:
1
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Cubierta inclinada:
no
Versión EMC:
no
Fuerza del impacto:
IK10
Grado de protección (IP):
IP55
Grado de protección (NEMA):
12
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


