NVENT HOFFMAN - Armario sin placa MAS 500x400x210 acero dulce RAL7035
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 400 mm
Altura - 500 mm
Profundidad - 210 mm
Material - Acero
Tipo de superficie - Con revestimiento en polvo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
MAS0504021PER5
Ref.Sonepar
273911
EAN
8713574129184
Anchura:
400 mm
Altura:
500 mm
Profundidad:
210 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Pared móvil sobresuelo:
no
Montaje en pared:
sí
Puede acoplarse:
no
Con placa de fijación:
no
Integrado en pared:
no
Sujeción del poste:
no
Número de puertas:
1
Con puerta vidriada:
no
Con puerta de ventilación:
no
Con puerta trasera:
no
Número de bloqueos:
1
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Cubierta inclinada:
no
Versión EMC:
no
Fuerza del impacto:
IK10
Grado de protección (IP):
IP66
Grado de protección (NEMA):
4
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


