NVENT HOFFMAN - Armario Uniplast 500x400x230 puerta transparente IP66
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 415 mm
Altura - 515 mm
Profundidad - 230 mm
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
114 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
UCPT540
Ref.Sonepar
168607
EAN
8713574100039
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
415 mm
Altura:
515 mm
Profundidad:
230 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliéster
Tipo de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Pared móvil sobresuelo:
no
Montaje en pared:
sí
Puede acoplarse:
sí
Con placa de fijación:
no
Integrado en pared:
no
Sujeción del poste:
no
Número de puertas:
1
Con puerta vidriada:
sí
Con puerta de ventilación:
no
Con puerta trasera:
no
Número de bloqueos:
1
Apropiado para instalaciones en el exterior:
sí
Cubierta inclinada:
no
Versión EMC:
no
Fuerza del impacto:
IK07
Grado de protección (IP):
IP66
Grado de protección (NEMA):
4X
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


