NVENT HOFFMAN - Armario Uniplast 700x500x270 puerta lisa IP66 - UCP750
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 535 mm
Altura - 735 mm
Profundidad - 270 mm
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
146 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
UCP750
Ref.Sonepar
114506
EAN
8713574099999
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
535 mm
Altura:
735 mm
Profundidad:
270 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliéster
Tipo de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Pared móvil sobresuelo:
no
Montaje en pared:
sí
Puede acoplarse:
sí
Con placa de fijación:
no
Integrado en pared:
no
Sujeción del poste:
no
Número de puertas:
1
Con puerta vidriada:
no
Con puerta de ventilación:
no
Con puerta trasera:
no
Número de bloqueos:
1
Apropiado para instalaciones en el exterior:
sí
Cubierta inclinada:
no
Versión EMC:
no
Fuerza del impacto:
IK07
Grado de protección (IP):
IP66
Grado de protección (NEMA):
4X


