NVENT HOFFMAN - Armario Uniplast 750x750x320 puerta lisa IP65 - UDP7575

Nvent-Hoffman
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Anchura - 750 mm

  • Altura - 750 mm

  • Profundidad - 320 mm

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

317 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

UDP7575

Ref.Sonepar

245047

EAN

8713574100114

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Anchura:

750 mm

Altura:

750 mm

Profundidad:

320 mm

Material:

Plástico

Calidad de material:

Poliéster

Tipo de superficie:

Sin tratamiento

Color:

Gris

Número RAL:

7035

Pared móvil sobresuelo:

no

Montaje en pared:

sí

Puede acoplarse:

sí

Con placa de fijación:

no

Integrado en pared:

no

Sujeción del poste:

no

Número de puertas:

1

Con puerta vidriada:

no

Con puerta de ventilación:

no

Con puerta trasera:

no

Número de bloqueos:

1

Apto para montaje métrico:

no

Apropiado para instalaciones en el exterior:

sí

Cubierta inclinada:

no

Versión EMC:

no

Fuerza del impacto:

IK07

Grado de protección (IP):

IP65

Grado de protección (NEMA):

4X

Armario UNIPLAST 750x750x320 puerta lisa IP65. Mural, 750x750x320. La gama de poliéster de armarios modulares de puerta simple ciega cumple con IP 65 e IP 54 los de doble puerta y puerta transparente. Los armarios modulares son de poliéster reforzado con fibra de vidrio y diseñados con doble aislamiento para garantizar al máximo la seguridad de los usuarios. Pueden combinarse diferentes armarios modulares para conseguir uno de mayores dimensiones.