NVENT HOFFMAN - AUTOPORTANTE, 1200X1200X400
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 1200 mm
Altura - 1200 mm
Profundidad - 400 mm
Material - Aluminio
Tipo de superficie - Con revestimiento en polvo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
EKOM12124-SW
Ref.Sonepar
796023
EAN
8713574188174
Anchura:
1200 mm
Altura:
1200 mm
Profundidad:
400 mm
Material:
Aluminio
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Con placa de fijación:
no
Placa de montaje de profundidad ajustable:
sí
Sujeción del poste:
no
Número de puertas:
2
Con puerta vidriada:
no
Con puerta de ventilación:
no
Con puerta trasera:
no
Número de bloqueos:
1
Apropiado para instalaciones en el exterior:
sí
Cubierta inclinada:
no
Versión EMC:
no
Fuerza del impacto:
IK10
Grado de protección (IP):
IP66
Grado de protección (NEMA):
4X
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


