NVENT HOFFMAN - AUTOPORTANTE, 1600X600X300
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
MKS16063R5
Ref.Sonepar
795453
EAN
8713574226470
Armario autoportante MKS con unas dimensiones de 1600x600x300 compacto de 1 puerta con placa de montaje acero dulce IP66. Material del cuerpo: 1,35mm en chapa de acero pintada. Posterior y techo: 1,5mm en chapa de acero pintada. Puerta de 2mm en chapa de acero pintada. Placa de montaje con chapa de acero galvanizado de 3mm. Tapas inferiores: chapa de acero galvanizado de 1mm. La estructura se compone de marco de plegado cuádruple y soldado eléctricamente. Con perfiles integrados en profundidad con patrón de taladros (fijado con tornillos Torx M6) que permiten el ajuste en profundidad de la placa de montaje. Pintado al polvo, texturado, RAL 7035. Corresponde con IP55 | TYPE 12, 13 | IK 10.
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


